Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-382-534 Herst.-Nr.: 63476 EAN/GTIN: 4008832634765 |
| |
|
| | |
| Griffbereit liegen die 6 Silikonuntersetzer in dem runden Edelstahlhalter. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 6 | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 110 mm | | Dicke | 40 mm | Merkmale | Form | Rund | | Material | Silikon, Edelstahl | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 2 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,51* | € 35,70* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 26,52* | € 37,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 38,35* | € 51,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 44,90* | € 59,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,41834* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|