Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Biergläser
>
Bierbecher
>
Artikel
Bierbecher WILLI Inhalt 63 cl Füllstrich 0,5 ltr, Höhe 184 mm - Durchmesser 82
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-410-172
Hersteller:
ARC International
Herst.-Nr.:
ARC 33049
EAN/GTIN:
0883314000986
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
Bierbecher WILLI Inhalt 63 cl Füllstrich 0,5 ltr, Höhe 184 mm - Durchmesser 82 mm
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Breite:
8.10 cm
Höhe:
18.50 cm
Gewicht:
0.39 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glatt
geeicht, Füllstrich:
Ja
Volumen:
0.63 Liter
... >
Alles für Getränke
>
Becherglas-Serien
>
Einzelgläser Bier
... >
Alles für Getränke
>
Becherglas-Serien
>
Sonstige Becher geeicht
Weitere Suchbegriffe:
Willybecher
,
arcoroc bierbecher
,
bier becher
,
bierbecher 0,63 liter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becherglas WILLI, Inhalt: 0,33 Liter, Höhe: 143 mm, Durchmesser: 67 mm,
ARC International
ARC L3686
ab € 0,97*
Sonstiges
Bierglas Willi Becher 0,3l geeicht14,8cm hoch, Ø7,1cm12 St. Krt.
Nonne Gastro
ARCL3687
ab € 1,205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen