Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longdrinkglas NORVEGE, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 114 mm, Durchmesser: 72 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longdrinkglas NORVEGE, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 114 mm, Durchmesser: 72 mm,
Longdrinkglas NORVEGE, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 114 mm, Durchmesser: 72 mm,
Longdrinkglas NORVEGE, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 114 mm, Durchmesser: 72 mm,
Longdrinkglas NORVEGE, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 114 mm, Durchmesser: 72 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-633
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 60440
EAN/GTIN:
     0026102604403
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Longdrinkglas NORVEGE, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 114 mm, Durchmesser: 72 mm, stapelbar,Arcoroc.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Volumen:
0.27 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
26
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,628*
€ 3,088*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,01*
€ 12,67002*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 9,46002*
€ 13,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,088*
€ 3,675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,328*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,208*
€ 2,628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,098*
€ 2,497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,028*
€ 2,413
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,628*
€ 1,937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,528* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
307-010
ab € 8,20*
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 34,68*
Sonstiges
ARC International
ARC 61698
ab € 1,40*
Sonstiges
ARC International
ARC 61697
ab € 1,309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.