Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Tablett TENNESSEE, Boden aus Fiberglas, Oberfläche aus Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Tablett TENNESSEE, Boden aus Fiberglas, Oberfläche aus Gummi
Antirutsch-Tablett TENNESSEE, Boden aus Fiberglas, Oberfläche aus Gummi
Antirutsch-Tablett TENNESSEE, Boden aus Fiberglas, Oberfläche aus Gummi
Antirutsch-Tablett TENNESSEE, Boden aus Fiberglas, Oberfläche aus Gummi
Antirutsch-Tablett TENNESSEE, Boden aus Fiberglas, Oberfläche aus Gummi
Antirutsch-Tablett TENNESSEE, Boden aus Fiberglas, Oberfläche aus Gummi
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-307-010
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     307-010
EAN/GTIN:
     4007796048182
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

Antirutsch-Tablett TENNESSEE, Boden aus Fiberglas, Oberfläche aus Gummi, mit Edelstahlapplikation,
Durchmesser 35,5 cm, Höhe 2,2 cm.


• schwarze gummierte Oberfläche sorgt für einen sicheren Stand Ihres Transportguts
• aus Fiberglass mit einem Edelstahlrand
• stapelbar
• Durchmesser 35,5cm x 2,2 cm Höhe am Rand
• Gewicht ca 0,6 kg
Weitere Informationen:
Material:
Fiberglas
Farbe:
schwarz
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
36 cm
Gewicht:
0.77 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
caterado
302-071
ab € 13,52*
Sonstiges
Caterado
302-024
ab € 19,47*
Sonstiges
Esmeyer
302-007
ab € 17,49*
Sonstiges
Curt Hermann Gross
3153-17
ab € 11,12*
Sonstiges
Esmeyer
307-009
ab € 13,37*
Sonstiges
Paderno
41617-05
ab € 4,10*
Sonstiges
ARC International
410-314
ab € 2,014*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
482-122
ab € 107,64*
Sonstiges
CHG Metallwarenfabrik
3152-05
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.