Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseglocke aus Edelstahl 18/10, mit vergoldetem Griffknopf, Auflagerand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseglocke aus Edelstahl 18/10, mit vergoldetem Griffknopf, Auflagerand
Speiseglocke aus Edelstahl 18/10, mit vergoldetem Griffknopf, Auflagerand
Artikel-Nr.:
     2813-411-614
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6450/250
EAN/GTIN:
     4003625645003
Suchbegriffe:
Gar-Glocke
Garglocke
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke aus Edelstahl 18/10, mit vergoldetem Griffknopf, Auflagerand verstärkt, mittelschwere Qualität Durchmesser: 25 cm, Höhe:
13,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.39 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 18,81*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,93*
€ 19,36*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,66*
€ 28,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.