Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tee-Ei aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Schraubverschluss, Kettenlänge 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tee-Ei aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Schraubverschluss, Kettenlänge 11
Tee-Ei aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Schraubverschluss, Kettenlänge 11
Artikel-Nr.:
     2813-411-629
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3302/040
EAN/GTIN:
     4003625330206
Suchbegriffe:
Tee-Ei
Tee-Gewürzkugel
Teeei
Teekugel
Tee-Ei aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Schraubverschluss, Kettenlänge 11 cm Durchmesser: 4 cm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
4 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teesiebkugel, tee ei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,62*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 2,69*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,05*
€ 3,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.