Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte, mit bordiertem Rand. Material: Chromnickelstahl. Maße: Länge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierplatte, mit bordiertem Rand. Material: Chromnickelstahl. Maße: Länge:
Servierplatte, mit bordiertem Rand. Material: Chromnickelstahl. Maße: Länge:
Artikel-Nr.:
     2813-411-715
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1200350
EAN/GTIN:
     4044925003469
Suchbegriffe:
Bratenplatte
Fleisch-Platte
Fleischplatte
Gemüse-Platte

Servierplatte, mit bordiertem Rand. Material: Chromnickelstahl. Maße: Länge: 350 mm, Breite: 220 mm

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
22 cm
Gewicht:
0.36 kg
Form:
oval
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 5,75*
€ 8,55*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,64*
5 Tage
400
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,90*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,99*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.