Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hogastra Heißwasserautomat HOT SPOT Eco-Line HWT20 Inhalt: 2 bis 20 Liter, max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hogastra Heißwasserautomat HOT SPOT Eco-Line HWT20 Inhalt: 2 bis 20 Liter, max.
Hogastra Heißwasserautomat HOT SPOT Eco-Line HWT20 Inhalt: 2 bis 20 Liter, max.
Hogastra Heißwasserautomat HOT SPOT Eco-Line HWT20 Inhalt: 2 bis 20 Liter, max.
Hogastra Heißwasserautomat HOT SPOT Eco-Line HWT20 Inhalt: 2 bis 20 Liter, max.
Artikel-Nr.:
     2813-413-038
Hersteller:
     Hogastra
Herst.-Nr.:
     HWT 20
EAN/GTIN:
     1100000000020
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat

Hogastra Heißwasserautomat HOT SPOT Eco-Line HWT20 Inhalt: 2 bis 20 Liter, max. 160 Tassen, Höhe: 52 cm, Durchmesser: 30 cm,
ohne Filtereinsatz,
mit manuell einstellbarem Temperaturregler für Temperaturen von ca. 30° bis 95° Grad.
Für Tee, Suppen, Instant-Getränke etc.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
65 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
38 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
7.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,25*
€ 537,38*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 515,52*
€ 618,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,38*
€ 639,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,42*
€ 632,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,50*
€ 602,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,68*
€ 577,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,25*
€ 531,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hogastra
169
ab € 36,54*
Zubehör
Hogastra
164
ab € 30,30*
Zubehör
Hogastra
ECNS35/0004
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.