Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher 0,25 l aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von Arcoroc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher 0,25 l aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von Arcoroc
Henkelbecher 0,25 l aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von Arcoroc
Henkelbecher 0,25 l aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von Arcoroc
Artikel-Nr.:
     2813-415-022
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 54734
EAN/GTIN:
     0026102845899
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Kaffee-Becher
Henkelbecher 0,25 l aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von Arcoroc
Hervorragend geeignet für die Einteilung von Guppen in KiTa's, Wohngruppen und der Gemeinschaftsverpflegung.
- sehr robust
- erhältlich in 8 verschiedene Farben
- Gehärtetes Glas mit 100% porenfreier Oberfläche für die einfache Reinigung

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
grün
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,283*
€ 5,963*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 29,70*
€ 40,30002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,963*
€ 7,096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,823*
€ 6,929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,603*
€ 6,668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,403*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,283*
€ 5,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,778* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
B 1192.42
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.