Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher NATURA mit gelbem Muster. Inhalt ca. 0,25 Liter, aus Opalglas. Von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher NATURA mit gelbem Muster. Inhalt ca. 0,25 Liter, aus Opalglas. Von
Henkelbecher NATURA mit gelbem Muster. Inhalt ca. 0,25 Liter, aus Opalglas. Von
Artikel-Nr.:
     2813-415-204
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     530350MTZ021170
EAN/GTIN:
     8411712769833
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Henkelbecher NATURA mit gelbem Muster. Inhalt ca. 0,25 Liter, aus Opalglas. Von Bormioli Rocco.


Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
gelb
Länge:
11 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
13
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,954*
€ 5,364*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 52,28004*
€ 68,60004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,364*
€ 6,383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,184*
€ 6,169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,974*
€ 5,919
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,954*
€ 4,705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,368* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.