Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviertablett BASIC weiß, Maße: 200 x 150 x 12 mm, stapelbar, aus SAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviertablett BASIC weiß, Maße: 200 x 150 x 12 mm, stapelbar, aus SAN
Serviertablett BASIC weiß, Maße: 200 x 150 x 12 mm, stapelbar, aus SAN
Serviertablett BASIC weiß, Maße: 200 x 150 x 12 mm, stapelbar, aus SAN
Serviertablett BASIC weiß, Maße: 200 x 150 x 12 mm, stapelbar, aus SAN
Artikel-Nr.:
     2813-420-080
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     01021
EAN/GTIN:
     8411777010215
Suchbegriffe:
Bäcker-Tablett
Bäckertablett
Kuchen-Tablett
Kuchentablett
Serviertablett BASIC weiß, Maße: 200 x 150 x 12 mm, stapelbar, aus SAN Kunststoff
zur perfekten Präsentation von z.B. Backwaren oder Aufschnitt. Robust, geschmacksneutral, hygienisch und platzsparend.

Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Farbe:
weiß
Länge:
20 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.07 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glatt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
159
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,81*
15 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Araven
01022
ab € 4,47*
Sonstiges
Araven
01016
ab € 7,54*
Sonstiges
Araven
01023
ab € 6,90*
Sonstiges
Araven
01017
ab € 10,13*
Sonstiges
Araven
01024
ab € 9,13*
Sonstiges
Araven
01018
ab € 12,24*
Sonstiges
Araven
01225
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.