Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Regal Fachbausatz mit geschlossenen Auflagen 60x140cm von Cambro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Regal Fachbausatz mit geschlossenen Auflagen 60x140cm von Cambro
Premium Regal Fachbausatz mit geschlossenen Auflagen 60x140cm von Cambro
Artikel-Nr.:
     2813-420-1545
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     MPSK60140S1490
EAN/GTIN:
     0099511929511
Suchbegriffe:
Kühlzellen-Regal
Kühlzellenregal
Regal-Boden
Regalboden
Premium Regal Fachbausatz mit geschlossenen Auflagen 60x140cm von Cambro
geschlossener Fachbausatz, enthält 2 Regaltraversen mit Stahlkern und glatter Polypropylen-Außenseite für überlegene Festigkeit und Haltbarkeit sowie abnehmbare Polypropylen-Regalplatten mit Camguard, einer antimikrobiellen Technologie, die das Wachstum von Schimmel, Pilzen und Bakterien hemmt. Traversen und Regalplatten haben eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Widersteht Lagertemperaturen von -38°C bis 88°C. Verwendung in begehbaren Kühlräumen, Gefrierschränken, Trockenlagern oder Spülbereichen.
Traversen und Regalplatten sind abwischbar oder können in der Spülmaschine gereinigt werden."

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
60.00 cm
Breite:
140.00 cm
Gewicht:
8.19 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalböden, kühlzellenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,68*
€ 127,34*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,31*
€ 131,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.