| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-1559 Herst.-Nr.: MPSK40160S1490 EAN/GTIN: 0099511929078 |
| |
|
| | |
| Premium Regal Fachbausatz mit geschlossenen Auflagen 40x160cm von Cambro geschlossener Fachbausatz, enthält 2 Regaltraversen mit Stahlkern und glatter Polypropylen-Außenseite für überlegene Festigkeit und Haltbarkeit sowie abnehmbare Polypropylen-Regalplatten mit Camguard, einer antimikrobiellen Technologie, die das Wachstum von Schimmel, Pilzen und Bakterien hemmt. Traversen und Regalplatten haben eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Widersteht Lagertemperaturen von -38°C bis 88°C. Verwendung in begehbaren Kühlräumen, Gefrierschränken, Trockenlagern oder Spülbereichen. Traversen und Regalplatten sind abwischbar oder können in der Spülmaschine gereinigt werden."
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 40.00 cm | Breite: | 160.00 cm | Gewicht: | 8.14 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |