Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett MAGIC 530 X 370 mm magic gelb. Deutsche Spitzenqualität,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett MAGIC 530 X 370 mm magic gelb. Deutsche Spitzenqualität,
Tablett MAGIC 530 X 370 mm magic gelb. Deutsche Spitzenqualität,
Artikel-Nr.:
     2813-420-192
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     GP3980A25
EAN/GTIN:
     0099511051540
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Tablett MAGIC 530 X 370 mm magic gelb.
Deutsche Spitzenqualität, Fiberglas-Tabletts
absolut spülmaschinenfest, temperaturbeständig von -40C bis 140C, unempfindlich gegen handelsübliche Säuren und Laugen, desinfizierbar

Weitere Informationen:
Material:
Fiberglas
Farbe:
gelb
Länge:
53.00 cm
Breite:
37.00 cm
Gewicht:
0.88 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cambro
GP3980A36
ab € 19,70*
Sonstiges
Cambro
GP3980A83
ab € 14,26*
Sonstiges
Cambro
GP3980A26
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.