Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gastronomietablett
>
Artikel
Tablett MAGIC 53 x 32,5 cm. Farbe: MAGIC Gelb Deutsche Spitzenqualität,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-420-203
Hersteller:
Cambro
Herst.-Nr.:
GP4002A25
EAN/GTIN:
0099511051625
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Tablett MAGIC 53 x 32,5 cm. Farbe: MAGIC Gelb
Deutsche Spitzenqualität, Fiberglas-Tabletts
absolut spülmaschinenfest, temperaturbeständig von -40C bis 140C, unempfindlich gegen handelsübliche Säuren und Laugen, desinfizierbar
Weitere Informationen:
Material:
Fiberglas
Farbe:
gelb
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Gewicht:
0.78 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
... >
Tabletts & Transport
>
Tabletts Euro/GN
>
Tablett Magic Normmaß
Weitere Suchbegriffe:
gn tablett fiberglas
,
gastronomie tablett
,
gastronomietablett rechteckig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tablett 530 x 325 mm Farbe: perlweiss Deutsche Spitzenqualität
Cambro
GP4002A33
ab € 20,88*
Sonstiges
Tablett MAGIC 530 x 325 mm Farbe: blau gesprenkelt. Deutsche Spitzenqualität,
Cambro
GP4002A36
ab € 20,84*
Sonstiges
Tablett MAGIC 530 x 325 mm granit. Deutsche Spitzenqualität, Fiberglas-Tabletts
Cambro
GP4002A83
ab € 12,57*
Sonstiges
Tablett MAGIC 530 x 325 mm magic mint. Fiberglas-Tablett, absolut
Cambro
GP4002A26
ab € 20,82*
Sonstiges
Tablett MAGIC 530 x 325 mm mokka. Deutsche Spitzenqualität, Fiberglas-Tabletts
Cambro
GP4002A21
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen