| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-2259 Herst.-Nr.: EPP180XL110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cam GoBox Mehrzweck-Toplader EPP180XL 1x 25 cm tief- 3x GN 1/1 10 cm tief von Cambro Die leichten, von oben zu beladenden Cam GoBox-Träger sind so konzipiert, dass sie genügend Platz bieten, um GN1/1-Pfannen zusammen mit Camchillern aufzunehmen, falls gewünscht. Unempfindlich gegen Öl, Fett und die meisten Chemikalien, übersteht er auch starke Stöße ohne Beschädigung und kann große Lasten tragen, ohne seine Form zu verlieren.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | schwarz | Länge: | 61.00 cm | Breite: | 43.00 cm | Höhe: | 32.00 cm | Gewicht: | 1.27 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 41,00* | € 54,64* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,50* | € 87,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|