Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK Polyester Lite Tablett mit glatter Oberfläche abgeflachten Kanten, Maße 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PK Polyester Lite Tablett mit glatter Oberfläche abgeflachten Kanten, Maße 460
PK Polyester Lite Tablett mit glatter Oberfläche abgeflachten Kanten, Maße 460
Artikel-Nr.:
     2813-420-241
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     GL0540A20
EAN/GTIN:
     0099511061679
Suchbegriffe:
Fast-Food-Tablett
Kantinentablett
kantinentablett 46 x 34 cm
fast food tablett
PK Polyester Lite Tablett mit glatter Oberfläche abgeflachten Kanten, Maße 460 x 344 mm Farbe: granit-schwarz
- Polyestertablett, Standardleistung
- Wirtschaftlicher
- Die verstärkten Kanten sorgen für Kanten- und Eckenschutz und machen das Tablett robuster.
- Stapelnocken ermöglichen Luftzirkulation für rasches Trocknen und optimales Aufeinanderstapeln.
- Geeignet für Temperaturbereiche von -40 bis 130 °C, wodurch diese Tabletts für beheizte Menü-Servierwagen ideal sind.
- Spülmaschinenfest – nomal.

Moderate Verwendung in den folgenden Bereichen:
Schulen, Universitäten, Kantinen, Cafeterien, Selbstbedienungsrestaurants, Militär und Zimmerservice.

- Chemikalienfestigkeit: Hervorragend
- Thermo-Stoßfestigkeit: Hervorragend
- Bruchfestigkeit: Hervorragend
- Kratzfestigkeit: Hervorragend
- Fleckenbeständigkeit: Hervorragend


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
46 cm
Breite:
34 cm
Gewicht:
0.65 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.