Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapeztablett Tray 96, 48 x 34 cm, lichtgrau, Polyester, Fiberglasverstärkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trapeztablett Tray 96, 48 x 34 cm, lichtgrau, Polyester, Fiberglasverstärkt,
Trapeztablett Tray 96, 48 x 34 cm, lichtgrau, Polyester, Fiberglasverstärkt,
Artikel-Nr.:
     2813-420-423
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9605480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trapez-Tablett
Trapeztablett Tray 96, 48 x 34 cm, lichtgrau, Polyester, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung


Weitere Informationen:
Länge:
47.80 cm
Breite:
34.00 cm
Höhe:
1.60 cm
Gewicht:
0.67 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
420
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,98*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,98*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,58*
€ 12,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.