Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeuntertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 14,5 cm, Farbe: weiß, Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeuntertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 14,5 cm, Farbe: weiß, Seltmann
Kaffeeuntertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 14,5 cm, Farbe: weiß, Seltmann
Kaffeeuntertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 14,5 cm, Farbe: weiß, Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-421-002
Herst.-Nr.:
     001.187817
EAN/GTIN:
     4003106688536
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Kaffeeuntertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 14,5 cm, Farbe: weiß, Seltmann Porzellan.
Mediterranes Flair kombiniert mit Robustheit.
Mit der Form Toscana präsentieren wir Ihnen ein Trend-Geschirr im beliebten Bistro-Stil. Die große Auswahl an Tassen im typischen, dickwandigen italienischen Stil.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
2.40 cm
Durchmesser:
14.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
32
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 5,88*
3 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 21,07002*
€ 28,21002*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 26,07*
€ 34,87002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.154013
ab € 8,77*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.188318
ab € 5,793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.