Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frühstücksuntertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 16 cm, Farbe: weiß, Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frühstücksuntertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 16 cm, Farbe: weiß, Seltmann
Frühstücksuntertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 16 cm, Farbe: weiß, Seltmann
Frühstücksuntertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 16 cm, Farbe: weiß, Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-421-006
Herst.-Nr.:
     001.188651
EAN/GTIN:
     4003106688550
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Frühstücksuntertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 16 cm, Farbe: weiß, Seltmann Porzellan.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.23 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,696*
€ 6,336*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 23,37*
€ 31,12002*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,64004*
€ 41,26002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,336*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,106*
€ 7,266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,906*
€ 7,028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,686*
€ 6,766
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,696*
€ 5,588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.189312
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.