Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressoobertasse TOSCANA / MERAN, Inhalt: 0,09 Liter, Höhe: 70 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espressoobertasse TOSCANA / MERAN, Inhalt: 0,09 Liter, Höhe: 70 mm,
Espressoobertasse TOSCANA / MERAN, Inhalt: 0,09 Liter, Höhe: 70 mm,
Espressoobertasse TOSCANA / MERAN, Inhalt: 0,09 Liter, Höhe: 70 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-421-007
Herst.-Nr.:
     001.178516
EAN/GTIN:
     4003106688406
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Espressoobertasse TOSCANA / MERAN, Inhalt: 0,09 Liter, Höhe: 70 mm, Durchmesser: 55 mm, Farbe: weiß, Seltmann Porzellan.
Mediterranes Flair kombiniert mit Robustheit.
Mit der Form Toscana präsentieren wir Ihnen ein Trend-Geschirr im beliebten Bistro-Stil. Die große Auswahl an Tassen im typischen, dickwandigen italienischen Stil.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
7.00 cm
Durchmesser:
5.50 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
220
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,142*
€ 8,162*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 28,41*
€ 37,80*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 35,58*
€ 46,12002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,162*
€ 9,713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,782*
€ 9,261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,582*
€ 9,023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,142*
€ 7,309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,972* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.177855
ab € 3,964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.