Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 19 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 19 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Seltmann Teller flach 19 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Artikel-Nr.:
     2813-422-003
Herst.-Nr.:
     001.544764
EAN/GTIN:
     4003106565561
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Seltmann Teller flach 19 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiss mit farbigem Dekor
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.32 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,939*
€ 11,779*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 42,70002*
€ 54,59004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,779*
€ 14,017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,249*
€ 13,386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,829*
€ 12,887
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,939*
€ 10,637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,674* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.576972
ab € 10,51*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.566054
ab € 9,93*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.570655
ab € 8,885*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.549497
ab € 12,655*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.545971
ab € 12,839*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.547932
ab € 12,859*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.569995
ab € 5,857*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.564583
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.