Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Teller
>
Allzweckteller
>
Artikel
Seltmann Teller flach 25 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-422-004
Hersteller:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
Herst.-Nr.:
001.545971
EAN/GTIN:
4003106565547
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Seltmann Teller flach 25 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiss mit farbigem Dekor
Durchmesser:
25.00 cm
Gewicht:
0.62 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
... >
Besteck & Geschirr
>
Hotelporzellan-Serien
>
SELTMANN Hotelgeschirr
Weitere Suchbegriffe:
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
speiseteller flach 250mm durchmesser
,
essteller porzellan
,
essteller
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,839*
€ 16,369*
Lager 9185
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 60,69*
€ 76,63002*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,369*
€ 19,479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,749*
€ 18,741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,369*
€ 18,289
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,839*
€ 15,278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 98,214* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 1, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.570655
ab € 8,895*
Sonstiges
Seltmann Obere zur Suppentasse, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.549497
ab € 12,655*
Sonstiges
Seltmann Teller flach 19 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.544764
ab € 8,939*
Sonstiges
Seltmann Teller tief 23 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.547932
ab € 12,859*
Sonstiges
Seltmann Untere zur Kaffeetasse 1, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.569995
ab € 5,857*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen