Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Titan Schleifstab oval - 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Titan Schleifstab oval - 30cm
Dick Titan Schleifstab oval - 30cm
Artikel-Nr.:
     2813-427-1144
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     79103302
EAN/GTIN:
     4009215089509
Suchbegriffe:
Damastmesser
Damaszener-Kochmesser
Damaszener-Messer
Damaszenermesser
Dick Titan Schleifstab oval - 30cm


Weitere Informationen:
Länge:
48 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.47 kg
Form:
oval
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 72,09*
€ 91,31*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,24*
€ 91,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.