Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Klapptisch Edelstahl rund 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Klapptisch Edelstahl rund 60cm
Bolero Klapptisch Edelstahl rund 60cm
Bolero Klapptisch Edelstahl rund 60cm
Artikel-Nr.:
     2813-427-3180
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     U423
EAN/GTIN:
     5050984076626
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapp-tisch rund
Bolero Klapptisch Edelstahl rund 60cm

Weitere Informationen:
Höhe:
72.00 cm
Gewicht:
8.10 kg
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch bolero
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
108
€ 4,95*
ab € 74,37*
€ 96,92*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 81,73*
€ 105,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.