Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Büffettisch klappbar 183cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Büffettisch klappbar 183cm weiß
Bolero Büffettisch klappbar 183cm weiß
Bolero Büffettisch klappbar 183cm weiß
Bolero Büffettisch klappbar 183cm weiß
Bolero Büffettisch klappbar 183cm weiß
Artikel-Nr.:
     2813-427-3217
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     L001
EAN/GTIN:
     5050984081545
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
bolero klapptisch weiß

Bolero Büffettisch klappbar 183cm weiß

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
14.75 kg
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 77,06*
€ 97,12*
Lager 2813
92
€ 4,95*
ab € 77,86*
€ 98,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.