Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Schöpflöffel 180ml - 180ml - Maße: 305(L)mm - Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Schöpflöffel 180ml - 180ml - Maße: 305(L)mm - Material: Edelstahl
Vogue Schöpflöffel 180ml - 180ml - Maße: 305(L)mm - Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-427-3279
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     L650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Vogue Schöpflöffel 180ml
- 180ml - Maße: 305(L)mm - Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
75
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 10,41*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,22*
€ 11,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.