Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Buffet-Tisch klappbar 183cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Buffet-Tisch klappbar 183cm schwarz
Bolero Buffet-Tisch klappbar 183cm schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-427-3839
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     CB518
EAN/GTIN:
     5050984172137
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch bolero

Bolero Buffet-Tisch klappbar 183cm schwarz


Weitere Informationen:
Gewicht:
14.75 kg
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 76,33*
€ 96,97*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 91,24*
€ 116,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.