Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero runder Klapptisch Eingeklappte Größe: 1530(L) x 762(B) x 90(T)mm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero runder Klapptisch Eingeklappte Größe: 1530(L) x 762(B) x 90(T)mm -
Bolero runder Klapptisch Eingeklappte Größe: 1530(L) x 762(B) x 90(T)mm -
Bolero runder Klapptisch Eingeklappte Größe: 1530(L) x 762(B) x 90(T)mm -
Artikel-Nr.:
     2813-427-4091
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     CC506
EAN/GTIN:
     5050984187131
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapp-tisch rund
Bolero runder Klapptisch
Eingeklappte Größe: 1530(L) x 762(B) x 90(T)mm - Integrierter Handgriff - Robuster Rahmen, Tischbeine und Sicherungsstifte aus Stahl - Erfüllt die Norm DIN EN 15732 Stufe 2 - Leichtes Gewicht + einfach und sicher zu transportieren - Maße: 740(H) x 1530(Ø)mm - Material: Polyethylen-Tischplatte mit hoher Dichte - Stahlramen und -Beine

Weitere Informationen:
Gewicht:
21.00 kg
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch bolero
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,21*
€ 145,00*
Lager 2813
654
Frei Haus
ab € 168,60*
€ 210,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.