Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Side-by-Side Gefrierschrank 1200 Liter weiß Weißes Gehäuse und Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Side-by-Side Gefrierschrank 1200 Liter weiß Weißes Gehäuse und Aluminium
Polar Side-by-Side Gefrierschrank 1200 Liter weiß Weißes Gehäuse und Aluminium
Polar Side-by-Side Gefrierschrank 1200 Liter weiß Weißes Gehäuse und Aluminium
Artikel-Nr.:
     2813-427-4197
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     CD616
EAN/GTIN:
     5050984200434
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Polar Side-by-Side Gefrierschrank 1200 Liter weiß
Weißes Gehäuse und Aluminium von innen - Mit gebremsten Lenkrollen für einfache Positionierung - 6 verstellbare Regale und 2 Bodenregale - Mit Umluftkühlung und einer Dämmstärke von 60mm - LED-digitale Temperaturanzeige und elektronische Steuerung - Maße: 2000(H) x 1345(B) x 815(T)mm - Kühlmittel: R404a
Energieverbrauch: 3676 kWh/Jahr (Effizienzklasse D)

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
weiß
Gewicht:
195.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Energieverbrauch / Jahr:
3676 kw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
47
Frei Haus
ab € 1.426,21*
€ 1.617,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.791,98*
€ 2.019,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,60*
€ 1.924,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,53*
€ 1.904,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.524,09*
€ 1.813,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,47*
€ 1.758,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,21*
€ 1.697,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.