Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Kiln Cappuccinotasse Moos 340ml - 6 Stück 7,2(H) x 10,9(Ø)cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Olympia Kiln Cappuccinotasse Moos 340ml - 6 Stück 7,2(H) x 10,9(Ø)cm
Olympia Kiln Cappuccinotasse Moos 340ml - 6 Stück 7,2(H) x 10,9(Ø)cm
Olympia Kiln Cappuccinotasse Moos 340ml - 6 Stück 7,2(H) x 10,9(Ø)cm
Olympia Kiln Cappuccinotasse Moos 340ml - 6 Stück 7,2(H) x 10,9(Ø)cm
Artikel-Nr.:
     2813-427-6143
Hersteller:
     Olympia Kiln
Herst.-Nr.:
     GP480
EAN/GTIN:
     5050984415111
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Olympia Kiln Cappuccinotasse Moos 340ml - 6 Stück 7,2(H) x 10,9(Ø)cm
Handbemalter Rand. Jedes Stück ist einzigartig. Mikrowellen- und Spülmaschinengeeignet. Unterseite nicht glasiert. Die Kiln-Serie umfasst erdige und natürliche Farbtöne und Formen inspiriert von handgefertigtem Geschirr. Den handwerklichen Charme verdankt diese Serie der glänzenden reaktiven Glasur, die dafür sorgt, dass jedes Stück seine unverwechselbare und organisch handgemachte Oberfläche erhält. Kombinieren Sie die ländlich inspirierten Farben Moos, Rauch, Sandstein, Ozean und Borke, um Ihren Speisen einen wirklich einzigartigen Look zu verleihen und ein Stück Landleben auf Ihren Tisch zu bringen.Oberfläche mit einer reaktiven Glasur - Passend für Olympia Kiln 16cm Untertasse: GP331,GP347,GP363,GP479 - Ränder sind handbemahlen - Jedes Stück hat eine einzigartige Oberfläche - Geschirrspülergeeignet - Material: Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Gewicht:
2.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cappuccinotasse, cappuccinotasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,80*
€ 43,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,64*
€ 43,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,87*
€ 40,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,25*
€ 39,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.