Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Arbeitstisch aus Edelstahl mit Aufkantung und Regalboden 70cm Diese


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Arbeitstisch aus Edelstahl m. Aufkantung
Gastro M Arbeitstisch aus Edelstahl m. Aufkantung
Artikel-Nr.:
     2813-427-7348
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     GS038
EAN/GTIN:
     5050984694554
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Regal-Boden
Gastro M Arbeitstisch aus Edelstahl mit Aufkantung und Regalboden 70cm
Diese Arbeitstische sind komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt. Die Standardhöhe ist 85cm und kann bis zu 92cm erhöht werden. Die Arbeitsfläche ist extra verstärkt mit 18mm unterlegtem Melamin. Die Beine sind aus Vierkantrohren von 40 x 40mm. Robuste und hygienische Edelstahlkonstruktion - Viereckige Beine: 4 x 4cm - Mit Regalboden für extra Stauraum - Die Aufkantung hält Ihre Wände sauber und verhindert, dass Lebensmittel hinter den Tisch fallen. - Verstärkte Arbeitsfläche mit 18mm Melamin - Verstellbare Höhe von 85 bis 92cm - Maße: 85(H) x 70(B) x 70(T)cm - Material: Edelstahl 304

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,23*
€ 531,96*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,84*
€ 548,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,96*
€ 633,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,99*
€ 625,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,49*
€ 618,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,29*
€ 595,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,23*
€ 536,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.