Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kristallon Fastfood-Tablett schwarz 42 x 30,5cm. Strapazierfähig mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kristallon Fastfood-Tablett schwarz 42 x 30,5cm. Strapazierfähig mit
Kristallon Fastfood-Tablett schwarz 42 x 30,5cm. Strapazierfähig mit
Artikel-Nr.:
     2813-427-7921
Hersteller:
     Kristallon
Herst.-Nr.:
     CM940
EAN/GTIN:
     5050984448898
Suchbegriffe:
Fast-Food-Tablett
Kantinentablett
fast food tablett
Kristallon Fastfood-Tablett schwarz 42 x 30,5cm. Strapazierfähig mit langlebiger Gummioberfläche. 42 x 30,5cm, Polypropylen.
Temperaturbeständig zwischen -10°C und 100°C: ideal für heiße und kalte Gläser. Spülmaschinengeeignet. Die texturierte Oberfläche hilft Rutschen zu reduzieren und Bruchschäden zu verhindern. Einfach zu reinigendes Polypropylen. Einzeln verkauft. 2,5(H) x 42(L) x 30,5(B)cm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
42 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.42 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
119
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,75*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,43*
€ 6,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.