Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro Polycarbonat Deckel GN 1/4 mit Griff. Langlebiger Deckel für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro Polycarbonat Deckel GN 1/4 mit Griff. Langlebiger Deckel für
Cambro Polycarbonat Deckel GN 1/4 mit Griff. Langlebiger Deckel für
Artikel-Nr.:
     2813-427-7947
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     DM750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat
Cambro Polycarbonat Deckel GN 1/4 mit Griff. Langlebiger Deckel für Polycarbonat GN Behälter von Cambro. GN 1/4, Zur Verwendung
mit Polycarbonat GN 1/4 Behältern von Cambro. Mit integriertem Griff für einen sicheren Halt. Temperaturbeständig von -40°C bis 99°C. Antihaftbeschichtung. Geschirrspülergeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Gewicht:
0.15 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.