Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Stück Mitre Comfort Gingham Servietten rot-weiß kariert 41cm. Gesäumte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 Stück Mitre Comfort Gingham Servietten rot-weiß kariert 41cm. Gesäumte
10 Stück Mitre Comfort Gingham Servietten rot-weiß kariert 41cm. Gesäumte
10 Stück Mitre Comfort Gingham Servietten rot-weiß kariert 41cm. Gesäumte
10 Stück Mitre Comfort Gingham Servietten rot-weiß kariert 41cm. Gesäumte
Artikel-Nr.:
     2813-427-8403
Hersteller:
     Mitre Comfort
Herst.-Nr.:
     HB580
EAN/GTIN:
     5050984514203
Suchbegriffe:
Serviette
Servietten
Stoffserviette
stoffserviette rot
10 Stück Mitre Comfort Gingham Servietten rot-weiß kariert 41cm. Gesäumte Ränder. 10 Stück, 41 x 41cm, 100% Polyester,
rot/weiß. Einfach zu pflegen. Verschleißfest. Waschmaschinenfest. Schnell trocknend. Verleihen Sie Ihrem Café oder Ihrer Teestube eine traditionelle Atmosphäre. Weich und hergestellt aus leicht zu pflegendem Polyester für eine Tischdeckung, die sowohl stilvoll wie langlebig ist. 41(B) x 41(T)cm

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
rot
Länge:
41 cm
Breite:
41 cm
Gewicht:
0.54 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: serviette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 29,83*
Lager 2813
12
1
€ 4,95*
ab € 22,92*
€ 31,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.