Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OXO Spiralschneider. Schneidet Gemüse in Endlos-Spiralen. Antirutschgriff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OXO Spiralschneider. Schneidet Gemüse in Endlos-Spiralen. Antirutschgriff.
OXO Spiralschneider. Schneidet Gemüse in Endlos-Spiralen. Antirutschgriff.
OXO Spiralschneider. Schneidet Gemüse in Endlos-Spiralen. Antirutschgriff.
OXO Spiralschneider. Schneidet Gemüse in Endlos-Spiralen. Antirutschgriff.
OXO Spiralschneider. Schneidet Gemüse in Endlos-Spiralen. Antirutschgriff.
Artikel-Nr.:
     2813-427-8445
Hersteller:
     OXO
Herst.-Nr.:
     CN188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinreibe
Gewürz-Reibe
Gewürzreibe
Muskat-Reibe
OXO Spiralschneider. Schneidet Gemüse in Endlos-Spiralen. Antirutschgriff. Offenes Messer-Design kann sowohl längliches
als auch rundes Gemüse schneiden. Antirutschgriff für komfortablen Halt. Spülmaschinengeeignet. Halter schützt Ihre Händer vor dem Messer. Gewählt als "Bester Spiralschneider" von BBC Good Food. Schneiden Sie Obst und Gemüse schnell und einfach in appetitliche Endlos-Spiralen für gesunde Rohkostsalate oder als Dekoration. Das schafe Edelstahlmesser schneidet, während Sie drehen. Antirutsch Griff und Spülmaschinenfest. 76(H) x 4,6(B) x 8,8(Ø)cm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
4.60 cm
Höhe:
76.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,23*
€ 41,41*
Lager 2813
4
€ 4,95*
ab € 33,31*
€ 42,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.