Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-teiliges Déglon Grillset mit verstärkte Nylontransporttasche mit Henkel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-teiliges Déglon Grillset mit verstärkte Nylontransporttasche mit Henkel.
4-teiliges Déglon Grillset mit verstärkte Nylontransporttasche mit Henkel.
4-teiliges Déglon Grillset mit verstärkte Nylontransporttasche mit Henkel.
Artikel-Nr.:
     2813-427-8862
Hersteller:
     Deglon Sabatier
Herst.-Nr.:
     CR051
EAN/GTIN:
     3118580831604
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
grill-besteck set
grill besteck
4-teiliges Déglon Grillset mit verstärkte Nylontransporttasche mit Henkel.
Edelstahlklingen. Lange Griffe aus Bubingaholz.
Nur geeignet für manuelles Abwaschen.
Inhalt: 1 Gabel, 1 Zange, 1 Messer und 1 gebogene und gelochte Spatel. In verstärkter Nylontransporttasche. 53(H) x 10(B) x 8(T)cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
8.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
53.00 cm
Gewicht:
1.32 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 67,79*
€ 87,10*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 69,84*
€ 89,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.