Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Flaschenkühler Toplader 279L. 279L. Kapazität: 279L| Größe: 88,8 x 93,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Flaschenkühler Toplader 279L. 279L. Kapazität: 279L| Größe: 88,8 x 93,5 x
Polar Flaschenkühler Toplader 279L. 279L. Kapazität: 279L| Größe: 88,8 x 93,5 x
Polar Flaschenkühler Toplader 279L. 279L. Kapazität: 279L| Größe: 88,8 x 93,5 x
Polar Flaschenkühler Toplader 279L. 279L. Kapazität: 279L| Größe: 88,8 x 93,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-427-9244
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     CT330
EAN/GTIN:
     5050984523816
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Flaschentruhe
Kühltruhe

Polar Flaschenkühler Toplader 279L. 279L. Kapazität: 279L| Größe: 88,8 x 93,5 x 68,7cm . Stahlgehäuse mit Innerem aus
geprägtem Aluminium. Ventilatorunterstützte Kühlung. Semi-automatische Abtauung in Zeitintervallen. Digitales Bedienfeld. 40mm Isolation. Mit Flaschenöffner und Auffangbehälter für Deckel. Abschließbar. Edelstahldeckel und -rand. Erstklassige Toplader Flaschenkühler mit Schiebedeckel. Mit eingebautem Flaschenöffner und Kappenbehälter. 230V. steckergeeignet. Kühlmittel R600a / 55g. 88,8(H) x 93,5(B) x 68,7(T)cm
Energieverbrauch: 700 kWh/Jahr (Effizienzklasse b)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
69 cm
Breite:
94 cm
Höhe:
89 cm
Gewicht:
52.50 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Energieverbrauch / Jahr:
700 kw
Verschluss:
Edelstahldeckel
Volumen:
279.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: flaschen kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
Frei Haus
ab € 712,12*
€ 829,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,67*
€ 837,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,12*
€ 986,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,01*
€ 984,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,74*
€ 949,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,37*
€ 913,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,12*
€ 847,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.