Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Flaschenkühler Toplader 577L. 577L. Kapazität: 577L, Größe: 88,8 x 163,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Flaschenkühler Toplader 577L. 577L. Kapazität: 577L, Größe: 88,8 x 163,4
Polar Flaschenkühler Toplader 577L. 577L. Kapazität: 577L, Größe: 88,8 x 163,4
Polar Flaschenkühler Toplader 577L. 577L. Kapazität: 577L, Größe: 88,8 x 163,4
Polar Flaschenkühler Toplader 577L. 577L. Kapazität: 577L, Größe: 88,8 x 163,4
Artikel-Nr.:
     2813-427-9252
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     CT332
EAN/GTIN:
     5050984523830
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Flaschentruhe
Kühltruhe

Polar Flaschenkühler Toplader 577L. 577L. Kapazität: 577L, Größe: 88,8 x 163,4 x 68,7 cm. Stahlgehäuse mit Innerem aus
geprägtem Aluminium. Ventilatorunterstützte Kühlung. Semi-automatische Abtauung in Zeitintervallen. Digitales Bedienfeld. 2 Schiebedeckel. 40mm Isolation. Mit Flaschenöffner und Auffangbehälter für Deckel. Abschließbar. Edelstahldeckel und -rand. Erstklassige Toplader Flaschenkühler mit Schiebedeckel. Mit eingebautem Flaschenöffner und Kappenbehälter. 230V. steckergeeignet. Kühlmittel R660a. 88,8(H) x 163,4(B) x 68,7(T)cm
Energieverbrauch: 984 kWh/Jahr (Effizienzklasse C)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
69 cm
Breite:
163 cm
Höhe:
89 cm
Gewicht:
78.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
984 kw
Verschluss:
Edelstahldeckel
Volumen:
577.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: flaschen kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
14
Frei Haus
ab € 919,06*
€ 1.057,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,47*
€ 1.146,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,81*
€ 1.258,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,62*
€ 1.251,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,58*
€ 1.202,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,02*
€ 1.160,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,06*
€ 1.093,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.