Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAIS Abräumwagen pulverbeschichtete Emaille 24 Etagen Abräumwagen mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EAIS Abräumwagen pulverbeschichtete Emaille 24 Etagen Abräumwagen mit
EAIS Abräumwagen pulverbeschichtete Emaille 24 Etagen Abräumwagen mit
Artikel-Nr.:
     2813-427-9493
Hersteller:
     EAIS
Herst.-Nr.:
     DP291
EAN/GTIN:
     5050984349225
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen
EAIS Abräumwagen pulverbeschichtete Emaille 24 Etagen
Abräumwagen mit gebremsten Rollen und Stoßdämpfern für zusätzliche Sicherheit. Vollmontiert geliefert.

Weitere Informationen:
Länge:
170.00 cm
Breite:
93.00 cm
Höhe:
64.00 cm
Gewicht:
28.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,79*
€ 511,66*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,17*
€ 611,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,48*
€ 727,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,23*
€ 715,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,28*
€ 681,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,13*
€ 658,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,17*
€ 615,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.