Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Heavy-Duty Z Kleiderständer Mit 15cm Lenkollen und starken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Heavy-Duty Z Kleiderständer Mit 15cm Lenkollen und starken
Bolero Heavy-Duty Z Kleiderständer Mit 15cm Lenkollen und starken
Bolero Heavy-Duty Z Kleiderständer Mit 15cm Lenkollen und starken
Bolero Heavy-Duty Z Kleiderständer Mit 15cm Lenkollen und starken
Bolero Heavy-Duty Z Kleiderständer Mit 15cm Lenkollen und starken
Artikel-Nr.:
     2813-427-9500
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     GK910
EAN/GTIN:
     5050984382031
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer
Bolero Heavy-Duty Z Kleiderständer
Mit 15cm Lenkollen und starken epoxidbeschichteten Stahl-Z-Rahmen für kompaktes Transportieren und Verstauen. Erhältlich ohne Kleiderbügel. Einfache Selbstmontage.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
167.00 cm
Breite:
120.00 cm
Höhe:
50.00 cm
Gewicht:
16.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,38*
€ 444,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,89*
€ 438,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,24*
€ 410,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.