Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Runder Klapptisch aus Stahl im Pflasterstil hellgrün 595 mm Praktische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Runder Klapptisch aus Stahl im Pflasterstil hellgrün 595 mm Praktische
Bolero Runder Klapptisch aus Stahl im Pflasterstil hellgrün 595 mm Praktische
Bolero Runder Klapptisch aus Stahl im Pflasterstil hellgrün 595 mm Praktische
Bolero Runder Klapptisch aus Stahl im Pflasterstil hellgrün 595 mm Praktische
Bolero Runder Klapptisch aus Stahl im Pflasterstil hellgrün 595 mm Praktische
Bolero Runder Klapptisch aus Stahl im Pflasterstil hellgrün 595 mm Praktische
Bolero Runder Klapptisch aus Stahl im Pflasterstil hellgrün 595 mm Praktische
Artikel-Nr.:
     2813-427-9592
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     FT272
EAN/GTIN:
     5050984669866
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapp-tisch rund
Bolero Runder Klapptisch aus Stahl im Pflasterstil hellgrün 595 mm
Praktische Stehtische für den Innen- und Außenbereich. 71 cm hoch, 60 cm Durchmesser und leicht zu falten für eine kompakte Lagerung.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
71.00 cm
Gewicht:
5.60 kg
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch bolero
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.