Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gopak Contour Klapptisch Buche 68 cm Vielseitig einsetzbare Tische und Bänke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gopak Contour Klapptisch Buche 68 cm Vielseitig einsetzbare Tische und Bänke
Gopak Contour Klapptisch Buche 68 cm Vielseitig einsetzbare Tische und Bänke
Gopak Contour Klapptisch Buche 68 cm Vielseitig einsetzbare Tische und Bänke
Artikel-Nr.:
     2813-427-9597
Hersteller:
     Gopak
Herst.-Nr.:
     DM600
EAN/GTIN:
     5050984462719
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch
Gopak Contour Klapptisch Buche 68 cm
Vielseitig einsetzbare Tische und Bänke für Kantinen und Schulhallen. Aluminiumkonstruktion mit abwischbarer, laminierter Platte. Nur für den Innenbereich geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
69.80 cm
Breite:
183.00 cm
Höhe:
68.50 cm
Gewicht:
12.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.