Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiplas Kunststoff-Schneidebretthalter – 7 x 14 mm Schlitze Robust, langlebig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiplas Kunststoff-Schneidebretthalter – 7 x 14 mm Schlitze Robust, langlebig
Hygiplas Kunststoff-Schneidebretthalter – 7 x 14 mm Schlitze Robust, langlebig
Artikel-Nr.:
     2813-427-9690
Hersteller:
     Hygiplas
Herst.-Nr.:
     CH051
EAN/GTIN:
     5050984687440
Suchbegriffe:
Schneidbrett-Halter
Schneidbretthalter
Schneidbrettständer
Schneidebrettständer
Hygiplas Kunststoff-Schneidebretthalter – 7 x 14 mm Schlitze
Robust, langlebig und aus hochwertigem Polyethylen. Nicht absorbierend, geruchsneutral, ungiftig und halten alle Hygienevorschriften ein.

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
23.90 cm
Breite:
37.60 cm
Höhe:
29.70 cm
Gewicht:
1.40 kg
Weitere Suchbegriffe: schneidbretthalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.