Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill X quadratischer Teller 21,5cm (24 Stück) Weißes Porzellan speziell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill X quadratischer Teller 21,5cm (24 Stück) Weißes Porzellan speziell
Churchill X quadratischer Teller 21,5cm (24 Stück) Weißes Porzellan speziell
Artikel-Nr.:
     2813-427-9715
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     W890
EAN/GTIN:
     5034414241372
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Churchill X quadratischer Teller 21,5cm (24 Stück)
Weißes Porzellan speziell entwickelt für die Gastronomie. Während des Herstellungsprozesses von zwei Tagen wird jede Komponente bei hoher Temperatur gebacken um ein sehr starkes und langlebiges Produkt zu erhalten. Eine starke Glasur verhindert Kratzer und Abnutzung. Alle Produkte sind mikrowellen- und geschirrspülergeeignet. Alle Preise pro Verpackungseinheit.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
21.50 cm
Breite:
21.50 cm
Gewicht:
10.90 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,48*
€ 263,53*
22 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 227,23008*
€ 276,80016*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,26*
€ 296,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.