Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Teller quadratisch 215 mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Churchill X quadratischer Teller 21,5cm (24 Stück) Weißes Porzellan speziell
Churchill X quadratischer Teller 21,5cm (24 Stück) Weißes Porzellan speziell
Artikel-Nr.:
     9185-225.132
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     WHSP91
EAN/GTIN:
     5034414241372
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Churchill Teller quadratisch 215 mm weiß Serie: X Squared
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,48*
€ 263,53*
Lager 9185
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 227,23008*
€ 276,80016*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,80016*
€ 329,39219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,25*
€ 327,5475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,67*
€ 310,1973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,54016*
€ 295,76279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,23008*
€ 270,4038
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 9,46792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.