Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Utopia Essigflaschen 14,2cl (12 Stück) Schüttflaschen mit Deckel. 12,5(H) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Utopia Essigflaschen 14,2cl (12 Stück) Schüttflaschen mit Deckel. 12,5(H) x
Utopia Essigflaschen 14,2cl (12 Stück) Schüttflaschen mit Deckel. 12,5(H) x
Artikel-Nr.:
     2813-427-9876
Hersteller:
     Utopia
Herst.-Nr.:
     P203
EAN/GTIN:
     5060020643859
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
Utopia Essigflaschen 14,2cl (12 Stück)
Schüttflaschen mit Deckel. 12,5(H) x 6,5(Ø)cm.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
12.50 cm
Durchmesser:
6.50 cm
Gewicht:
1.85 kg
Volumen:
0.14 Liter
Weitere Suchbegriffe: Ölspender, essig flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.