| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-9888 Herst.-Nr.: DK567 EAN/GTIN: 5034414383225 |
| |
|
| | |
| Churchill Stonecast Runde Cappuccino-Untertassen Pfefferkorngrau 158 mm (12 Stück) Die natürlichen Formen und Farben der Stonecast-Reihe bilden die perfekte Kulisse für frische, hausgemachte Speisen. Ofen-, mikrowellen- und spülmaschinenfest.
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Länge: | 11.50 cm | Durchmesser: | 18.50 cm | Gewicht: | 3.64 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 59,43* | € 74,03* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 62,20* | € 77,31* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 66,80* | € 78,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 67,92* | € 84,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|