Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craven Tablettspender Verchromte Tablettspender-Einheit. Maximale Tablettgröße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craven Tablettspender Verchromte Tablettspender-Einheit. Maximale Tablettgröße:
Craven Tablettspender Verchromte Tablettspender-Einheit. Maximale Tablettgröße:
Artikel-Nr.:
     2813-428-1539
Hersteller:
     Craven
Herst.-Nr.:
     DM342
EAN/GTIN:
     5050984324222
Suchbegriffe:
Tablettspender
tablettspender

Craven Tablettspender
Verchromte Tablettspender-Einheit. Maximale Tablettgröße: 46 x 36cm. Zum Platzieren auf dem Boden oder auf Arbeitsflächen. Geeignet für den Einsatz mit Fahrgestell DM343. Kapazität: 30 Tabletts. Material: verchromter Draht | Größe (cm): 71,3(H) x 49,3(B) x 38,5(L) | Fassungsvermögen: 30 Tabletts / 60kg

Weitere Informationen:
Breite:
49 cm
Gewicht:
4.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,51*
€ 345,33*
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 291,57*
€ 349,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,25*
€ 415,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,34*
€ 412,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,04*
€ 405,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,93*
€ 391,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,57*
€ 346,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.