Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craven Fahrgestell für Tablettspender DM342 Verchromte Tablettspender-Einheit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craven Fahrgestell für Tablettspender DM342 Verchromte Tablettspender-Einheit.
Craven Fahrgestell für Tablettspender DM342 Verchromte Tablettspender-Einheit.
Craven Fahrgestell für Tablettspender DM342 Verchromte Tablettspender-Einheit.
Artikel-Nr.:
     2813-428-1540
Hersteller:
     Craven
Herst.-Nr.:
     DM343
EAN/GTIN:
     5050984324239
Suchbegriffe:
Tablettspender
tablettspender

Craven Fahrgestell für Tablettspender DM342
Verchromte Tablettspender-Einheit. Maximale Tablettgröße: 46 x 36cm. Zum Platzieren auf dem Boden oder auf Arbeitsflächen. Geeignet für den Einsatz mit Fahrgestell DM343. Kapazität: 30 Tabletts. Material: verchromter Draht. Abmessungen: 14,2 (h) x 52,1 (l) x 40,1 (b) cm. Zur Verwendung mit DM342

Weitere Informationen:
Breite:
52 cm
Gewicht:
3.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,41*
€ 170,49*
Lager 2813
8
Frei Haus
ab € 145,97*
€ 178,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.